Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3CM406025
Cod. Produttore
NSYS3CM406025
Cod. EAN
3606480212918

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 400x600x250 mm
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Materiale: Acciaio e alluminio
  • Grado protezione: IP54, IK10
  • Tipo porta: Semplice, reversibile 120°
  • Chiusura: Serratura 3 mm doppia barra
  • Norma: UL
  • Serie: Spacial S3CM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il quadro di comando SLNSYS3CM406025, realizzato in acciaio di alta qualità e verniciato a polvere per una finitura durevole. Con un elegante colore grigio RAL 7035, questo prodotto offre un grado di protezione IP54 e NEMA 13, garantendo resistenza in ambienti impegnativi. Le dimensioni di 400x600x250 mm lo rendono ideale per diverse applicazioni. Scegli un design funzionale e robusto che soddisfa le esigenze di protezione e affidabilità nel tuo spazio di lavoro.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

400 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP54

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Spacial S3CM