Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVJ70710000
Cod. Produttore
VJ70710000
Cod. EAN
8007951707103

Informazioni di prodotto

S 95/100 MORSETTI COMPONIBILI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsetto in ottone con base in poliammide per la giunzione di conduttori di varie sezioni.

tipo di montaggio

Altro

colore

Altro

larghezza

58 mm

altezza

54 mm

profondità

33 mm

tensione nominale

500 V

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 100 mm²

Produttore

Morsetto componibile S 95/100 ottone base poliammide giunzione conduttori diverse sezioni