Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVJ70630000
Cod. Produttore
VJ70630000
Cod. EAN
8007951706304

Informazioni di prodotto

S 70 MORSETTI COMPONIBILI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsetto in ottone con base in poliammide per la giunzione di conduttori di varie sezioni.

tipo di montaggio

Altro

colore

Altro

larghezza

55 mm

altezza

50 mm

profondità

30 mm

tensione nominale

500 V

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 70 mm²

Produttore

Morsetto componibile S 70 ottone base poliammide giunzione conduttori varie sezioni