Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVJ70550000
Cod. Produttore
VJ70550000
Cod. EAN
8007951705505

Informazioni di prodotto

S 50 MORSETTI COMPONIBILI

Documentazione tecnica

Il prodotto VEVJ70550000 sono morsetti componibili realizzati con materiali di alta qualità, ideali per applicazioni elettriche. Questi morsetti offrono una soluzione affidabile per il collegamento e la gestione dei cavi, garantendo sicurezza e facilità di installazione. La loro struttura robusta e resistente è progettata per supportare le esigenze di impianti elettrici complessi, assicurando un collegamento stabile e sicuro. La compatibilità con vari sistemi di fissaggio e le caratteristiche di protezione IP e NEMA assicurano un funzionamento efficace anche in ambienti con elevata protezione richiesta. La finitura superficiale e i materiali del corpo contribuiscono a una lunga durata nel tempo, mantenendo le prestazioni elevate. Questi morsetti sono perfetti per essere integrati in sistemi di distribuzione elettrica, cabine di controllo e impianti industriali, offrendo versatilità e sicurezza in ogni applicazione elettrica. Descrizione del produttore: Morsetto in ottone con base in poliammide per la giunzione di conduttori di varie sezioni.

tipo di montaggio

Altro

colore

Altro

larghezza

52 mm

altezza

45 mm

profondità

27 mm

tensione nominale

500 V

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 50 mm²

Produttore

Morsetti componibili in ottone con base poliammide per giunzione cavi impianti elettrici industriali

€ 10,44 x 1 pz.
(pz.)