Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Altro
colore
larghezza
46 mm
altezza
38 mm
profondità
23 mm
tensione nominale
500 V
esecuzione collegamento elettrico 1
Raccordo a vite
materiale del corpo isolante
Materiale termoplastico
Adatto per materiale conduttore
Alluminio/rame
sezione conduttore collegabile unifilare
0 ... 35 mm²
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te