Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVJ70300000
Cod. Produttore
VJ70300000
Cod. EAN
8007951703006

Informazioni di prodotto

S 16 MORSETTI COMPONIBILI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsetto in ottone con base in poliammide per la giunzione di conduttori di varie sezioni.

tipo di montaggio

Altro

colore

Altro

larghezza

42 mm

altezza

32 mm

profondità

19 mm

tensione nominale

500 V

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 16 mm²

Produttore

Morsetto componibile S16 ottone base poliammide giunzione conduttori varie sezioni