Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVN943700
Cod. Produttore
VN943700
Cod. EAN
8007951117902

Informazioni di prodotto

RX4-8A ATTUATORE REMOTO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Attuatore remoto a radiofrequenza a 4 canali con installazione su barra DIN. E' progettato per pilotare apparecchi di climatizzazione, ricevendo i segnali di comando provenienti dai termostati e cronotermostati Vemer via radiofrequenza o via filo (RS-485). Dispone di 4 relè per comandare fino a 4 valvole di zona.

tensione di commutazione

0 ... 230 V

grandezza regolante commutante

grado di protezione (IP)

IP40

altri sistemi bus

Altro

Numero moduli DIN

4

sistema bus radio

max. corrente di commutazione (carico ohmico)

8 A

numero di uscite

4

tipo di montaggio

AMD

Produttore

Attuatore remoto radiofrequenza 4 canali per climatizzazione su barra DIN Vemer