Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEL 532 8
Cod. Produttore
EL 532 8
Cod. EAN
4013614027154

Informazioni di prodotto

RV-BC6/60 Varistor Surge Suppressor 24 … 60 V DC, screw terminal

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The RV-BC6/250 is a varistor surge suppressor for contactor coils. Designed to reduce the maximum overvoltage peak value and to limit or even completely eliminate the high pre-damping voltage frequencies for a rated control circuit voltage between 24 ... 60 V. The surge suppressor is equipt with screw terminals and can be mounted on the DC-operated B6 and B7 mini contactor.

tipo di tensione d’esercizio

DC

esecuzione

varistore

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

24 V

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

0.0 V

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

0.0 V

Serie

RV BC6

Produttore

ABB

Varistore limitatore sovratensioni 24-60 V DC con morsetti a vite per bobine contattore