Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYRUBBERJOINTY9
Cod. Produttore
RUBBERJOINTY95

Informazioni di prodotto

RUBBER JOINT Y95 - Giunto/Muffola con gomma per colata.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Rubber), per connessioni di derivazione di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68 Riaccessibile e ispezionabile. Dimensione (mm): 315x115. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): P:4x25-95 D:4x10-50

Tipologia

Resina di colata

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

tipo

Derivazione a Y

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

23 ... 43 mm

diametro del cavo di derivazione

18 ... 33 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

10 ... 50 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

25 ... 95 mm²