Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9443120000
Cod. Produttore
9443120000
Cod. EAN
4032248254286

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RSO 30/DZ 5-24V CC/SC
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Tensione comando: 5-24V CC
  • Isolamento: Isolamento elettrico
  • Funzionamento: Silenzioso e senza usura
  • Applicazione: Segnali digitali
  • Serie: SERIE RS
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

RSO 30/DZ è un dispositivo elettrico progettato per funzionare con tensione continua sia in ingresso che in uscita, garantendo stabilità e affidabilità nel controllo dei circuiti. Dotato di indicatore a led integrato, facilita il monitoraggio dello stato operativo, migliorando la sicurezza e l’efficienza dell’impianto. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono precisione nel controllo della tensione e un funzionamento costante in ambienti elettrici complessi. La sua costruzione robusta e la compatibilità con sistemi a 24V CC lo rendono una scelta versatile per professionisti del settore elettrico. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

3 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

4 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

2 ... 60 V

Serie

SERIE RS

Produttore

Relè a stato solido RSO 30/DZ 24V CC con LED per automazione industriale