Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1114961001
Cod. Produttore
1114961001
Cod. EAN
4032248047857

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RSM 8RS 230VAC LP
  • Serie: Serie RSM
  • Tensione di comando: 230 VAC
  • Tipo: Relè a innesto
  • Isolamento: Comando e carico
  • Connessione: Spina a innesto
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Non specificata

Documentazione tecnica

Il prodotto è un apparecchio elettrico completo con base, caratterizzato da un azionamento monostabile non polarizzato, progettato per funzionare con tensione AC a 230V. Presenta un collegamento elettrico a vite, garantendo un fissaggio sicuro e affidabile. È dotato di indicatore a LED per un facile controllo dello stato operativo. Questo dispositivo è privo di morsetti amovibili, offrendo una struttura compatta e robusta, ideale per applicazioni che richiedono un comando elettrico preciso e sicuro. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

145 mm

altezza

87 mm

profondità

76 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

8

Serie

Serie RSM

Produttore

Relè ausiliario RSM 8RS 230VAC con LED per automazione industriale