Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1113861001
Cod. Produttore
1113861001
Cod. EAN
4032248047581

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RSM 16RS 24VDC LP GEM.+
  • Tensione di comando: 24V DC
  • Tipo: Gruppo relè a innesto
  • Isolamento: Comando e carico isolati
  • Serie: Serie RSM
  • Connessione: Spina a innesto
  • Applicazione: Controllo carichi elettrici
  • Montaggio: Innesto rapido

Documentazione tecnica

Il prodotto è un interruttore monostabile RSM 16RS con alimentazione a 24V DC, caratterizzato da un azionamento non polarizzato e un collegamento elettrico tramite raccordo a vite. L'apparecchio completo include una base e dispone di un indicatore a LED integrato, che facilita il controllo visivo del funzionamento. Questo interruttore è progettato per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche, offrendo una soluzione versatile e sicura per il comando di circuiti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

285 mm

altezza

87 mm

profondità

76 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

16

Serie

Serie RSM

Produttore

Relè ausiliario RSM 16RS 24VDC con LED per automazione industriale