Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1114761001
Cod. Produttore
1114761001
Cod. EAN
4032248047864

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 115V
  • Tipo: Relè a innesto
  • Spina: A innesto
  • Isolamento: Comando/carico elettrico
  • Serie: RSM
  • Corrente: Non specificata
  • Applicazione: Controllo carico
  • Dimensioni: Non indicate

Documentazione tecnica

Il dispositivo RSM 16RS 115VUC LP è un apparecchio completo con base, caratterizzato da un azionamento monostabile non polarizzato, adatto sia per tensioni AC che DC. Presenta un collegamento elettrico tramite raccordo a vite e include un indicatore a led integrato, che facilita la verifica dello stato operativo. Questo prodotto è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, offrendo una soluzione versatile e funzionale per il controllo e la commutazione in impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

285 mm

altezza

87 mm

profondità

76 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

16

Serie

Serie RSM

Produttore

Relè ausiliario RSM 16RS 115VUC base morsetti amovibili LED controllo Germania