Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1107861001
Cod. Produttore
1107861001
Cod. EAN
4032248047789

Informazioni di prodotto

  • Serie: RSM
  • Tensione: 24 VDC
  • Tipo: Gruppo relè a innesto
  • Isolamento: Comando/carico elettrico
  • Corrente: 16 A
  • Montaggio: Spina a innesto
  • Protezione: LP GEM

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile RSM 16R progettato per funzionamento a 24V DC, dotato di morsetti amovibili e collegamento elettrico a vite per un’installazione sicura e affidabile. L’apparecchio completo con base integra un indicatore a LED che segnala lo stato di funzionamento, garantendo una facile verifica visiva. Non polarizzato, assicura versatilità nell’utilizzo in diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e prestazioni costanti nel tempo. Ideale per impianti elettrici che richiedono precisione e sicurezza nel controllo dei circuiti. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

285 mm

altezza

87 mm

profondità

76 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

16

Serie

Serie RSM

Produttore

Relè ausiliario RSM 16R 24V DC con LED per impianti elettrici professionali