›

RS731B LED12S/930 PSE-E NB WH

Cod. Rexel PH84759600
Cod. Produttore 84759600
Cod. EAN 8718696847596

Informazioni principali

  • Descrizione: RS731B LED12S/930 PSE-E NB WH
  • Serie: LuxSpace Accent

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I retailer devono misurarsi sempre più con il progressivo aumento dei prezzi dell'energia elettrica, e contemporaneamente garantire una luce di qualità, flessibilità di integrazione nell'architettura e i giusti effetti di luce per attirare l'attenzione dei consumatori. Inoltre, richiedono soluzioni che consentano loro di differenziare i propri punti vendita. Offrendo luce di alta qualità, un fascio accattivante ed un'eccezionale efficacia luminosa, LuxSpace Accent è la soluzione a efficienza energetica ideale per le applicazioni nell'attuale mondo della vendita al dettaglio. Adatta ad un'ampia gamma di applicazioni di illuminazione, inclusi CrispWhite per i negozi di moda e le ricette Food per i supermercati.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

105 mm

riflettore

Ultra brillante

portalampada

Altro

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

larghezza di montaggio

350 mm

intensità luminosa

3900 cd

numero di poli

2

altezza/profondità

86 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

lunghezza di montaggio

700 mm

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio stretto 10-20°

Potenza totale

10,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1200 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Orientabile

adatto per montaggio con morsetto

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM2

Distorsione Armonica Totale

20

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Riflettore

Oscuramento seconda alimentatore

Rendimento luminoso delle lampade

103 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

19

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

57

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

34

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

5 %

Valore sfarfallio Pst LM

1

Valore effetto stroboscopio SVM

0,4

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

150 mm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

sezione conduttore collegabile

0,75 ... 2,5 mm²

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

1200 ... 1200 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

1 ... 35 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

270 ... 270 mA

Diametro incorporato

100 ... 100 mm

Serie

LuxSpace Accent

RS731B LED12S/930 PSE-E NB WH