Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH93847299
Cod. Produttore
93847299
Cod. EAN
8719514938472

Informazioni di prodotto

Bianco WH

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CoreLine Recessed Spot gen2 mantiene la promessa CoreLine di apparecchi per l'illuminazione innovativi, facili da utilizzare e di altissima qualità. Il suo design modulare offre l'opzione "configure to fit" che risponde meglio alle tue esigenze specifiche. La gamma offre un'ampia scelta di colore della luce (CCT), emissione luminosa, finitura del colore, tipi di telaio e opzioni di connettività. Il design compatto e leggero di CoreLine Recessed Spot gen2, che incorpora sempre un connettore a pressione che consente il collegamento elettrico continuo e supporta un'ampia gamma di diametri del filo/aree della sezione trasversale, ne semplifica l'installazione. L'elevata qualità della luce, le numerose opzioni di connettività, la lunga durata dell'apparecchio per illuminazione e l'elevata efficienza del sistema rendono CoreLine Recessed Spot gen2 una soluzione d'accento ideale per le applicazioni di illuminazione spot per interni.

colore

Bianco

altezza

29 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Telaio da incasso

diametro

95 mm

materiale

Alluminio

Accessorio

Serie

CoreLine Recessed Spot gen2