Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH07269199
Cod. Produttore
07269199
Cod. EAN
8718696072691

Informazioni di prodotto

36 ° - 830 bianco caldo - Power supply unit regulating - Classe di isolamento II - Bianco WH - Colore: Bianco WH
ClearAccent è una gamma base di spot a incasso progettata per sostituire gli apparecchi con lampade alogene. Il prezzo interessante e il buon rapporto lumen per watt consentono ai clienti di effettuare in modo semplice il passaggio alla tecnologia LED. Il design compatto dell'apparecchio, con il driver incorporato, è adatto a un'ampia gamma di applicazioni. Le dimensioni del foro di fissaggio corrispondono a quelle del vecchio standard alogeno di 68 mm, rendendo possibile il processo di sostituzione. Grazie ai connettori a vite, l'installazione è semplice e sicura.

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

650 °C - 30 sec.

resistenza agli urti

IK02

corpo luminoso

LED non sostituibile

adatto per montaggio a incasso

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

materiale della scatola

alluminio

ripartizione della luce

simmetrico

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

regolabilità

orientabile

riflettore

ultra brillante

tipo di dimmerazione

comando a interruzione di fase

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio incluso

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

esecuzione della superficie

opaco

colore della luce

bianco

flusso luminoso effettivo

500 lm

temperatura del colore

3000 K 3000 K

diametro di montaggio

68 mm

larghezza di montaggio

68 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza di montaggio

70 mm

diametro esterno

80 mm

prestazioni del sistema

6 W

corrente nominale

26 mA 26 mA

profondità di incasso

70 mm

larghezza

80 mm

temperatura ambiente

0 °C 40 °C

tensione nominale

220 V 240 V

adatto per potenza lampada

6 W 6 W

altezza/profondità

57 mm

lunghezza

80 mm

grado di protezione (IP)

IP20

prodotto Sustainable

Si