Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH07267799
Cod. Produttore
07267799
Cod. EAN
8718696072677

Informazioni di prodotto

Ledinaire ClearAccent - Downlight/spot/floodlight

Descrizione del produttore: La lampada LED RS060B LED5-36-/830 PSR II WH è progettata per garantire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Dotata di tecnologia LED avanzata, offre un'illuminazione uniforme con un'ottima resa cromatica, ideale per ambienti che richiedono luce naturale e confortevole. Il design compatto e il colore bianco permettono una facile integrazione in diversi contesti elettrici e di illuminazione. Questo prodotto è caratterizzato da un consumo energetico ridotto, contribuendo a un utilizzo sostenibile e a risparmio energetico. È una soluzione affidabile per applicazioni professionali nel settore dell'illuminazione elettrica.

apparecchio di servizio incluso

tipo di tensione

AC

resistenza agli urti

IK02

uscita della luce

diretto

adatto per montaggio a incasso

regolabilità

non regolabile

superficie

rivestito a polvere

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

adatto per montaggio con morsetto

corpo luminoso

LED non sostituibile

classe di protezione

II

materiale della scatola

alluminio

materiale della copertura

plastica trasparente

ripartizione della luce

simmetrico

colore della scatola

bianco

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

riflettore

ultra brillante

larghezza di montaggio

68

prestazioni del sistema

6 W

lunghezza

75 mm

numero di poli

2

temperatura del colore

3000 K

sezione conduttore collegabile

0.75

fattore di potenza

0.9

flusso luminoso effettivo

500 lm

lunghezza di montaggio

70

altezza/profondità di inserimento

70

diametro di montaggio

68

larghezza

75 mm

tensione nominale

220 V

diametro esterno

75 mm

altezza/profondità

52 mm

intensità luminosa

1685

prodotto Sustainable

Si