Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Switch, Hub e Router / Switch /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1168561001
Cod. Produttore
1168561001
Cod. EAN
4032248103843

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RS I-D8 4...20MA
  • Serie: SERIE RS

Documentazione tecnica

Il prodotto RS I-D8 4...20MA è un componente elettrico progettato per garantire precisione e affidabilità nelle applicazioni di misura e controllo. Caratterizzato da un intervallo di corrente standard 4-20 mA, è ideale per l'integrazione in sistemi di automazione industriale e controllo di processo. La sua costruzione robusta assicura resistenza e durata nel tempo, rendendolo adatto a condizioni operative impegnative. Questo dispositivo rappresenta una soluzione efficiente per il monitoraggio e la trasmissione di segnali elettrici in ambito elettrico e industriale. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: -

larghezza

35 mm

altezza

72 mm

grado di protezione (IP)

IP00

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

Serie

SERIE RS

Produttore

Dispositivo trasmissione segnali 4-20 mA per automazione industriale