Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Switch, Hub e Router / Switch /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1160561001
Cod. Produttore
1160561001
Cod. EAN
4032248160594

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 0...20mA
  • Tipo: RS I-D8
  • Serie: SERIE RS
  • Applicazione: Misura corrente
  • Precisione: Alta
  • Protezione: Standard industriale
  • Montaggio: Standard
  • Compatibilità: Versatile

Documentazione tecnica

Il prodotto RS I-D8 0...20MA è un componente elettrico progettato per garantire precisione e affidabilità nelle applicazioni di controllo e misura. Caratterizzato da un intervallo di corrente da 0 a 20 mA, è ideale per l'integrazione in sistemi industriali che richiedono segnali analogici standardizzati. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una resistenza ottimale alle condizioni operative più impegnative, rendendolo una scelta efficiente per il monitoraggio e la regolazione di processi elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: -

larghezza

35 mm

altezza

72 mm

grado di protezione (IP)

IP00

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

Serie

SERIE RS

Produttore

Dispositivo gestione segnali 0-20mA per automazione industriale