› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Dispositivo controllo RS D8-U 0-10V per impianti elettrici

Cod. Rexel WD1160761001
Cod. Produttore 1160761001
Cod. EAN 4032248101245

Informazioni principali

  • Descrizione: RS D8-U 0...10V
  • Tensione: 0-10 V
  • Serie: SERIE RS
  • Tipo segnale: Analogico
  • Applicazione: Controllo intensità
  • Compatibilità: Standard industriale
  • Installazione: Facile montaggio
  • Uso: Professionale

Descrizione del prodotto

RS D8-U è un dispositivo di regolazione elettronica progettato per il controllo preciso di segnali 0-10 V, ideale per applicazioni nel campo dell'automazione elettrica. Questo regolatore garantisce un funzionamento affidabile e una risposta accurata, facilitando la gestione di sistemi elettrici complessi. La sua compatibilità con segnali analogici lo rende adatto a diversi impieghi industriali e civili, offrendo efficienza e semplicità di integrazione nei quadri elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durabilità e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: -

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

altezza

72 mm

grado di protezione (IP)

IP00

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

Serie

SERIE RS

Dispositivo controllo RS D8-U 0-10V per impianti elettrici