Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9406621001
Cod. Produttore
9406621001
Cod. EAN
4032248046201

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 115V
  • Tipo: Relè a innesto
  • Connessione: Spina a innesto
  • Isolamento: Comando e carico
  • Serie: SERIE RS
  • Montaggio: 2U
  • Quantità consigliata: 10
  • Modello: RS 32 115VUC LD LP

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con morsetti amovibili, completo di base e indicatore a led integrato. Progettato per un collegamento elettrico tramite raccordo a vite, garantisce una connessione sicura e affidabile. Compatibile con tensioni sia in corrente alternata che continua (AC/DC), questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e versatilità. La sua costruzione robusta e le caratteristiche tecniche ne fanno una soluzione efficiente per il controllo e la gestione di impianti elettrici. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

25 mm

altezza

70 mm

profondità

63,5 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

97,75 ... 120,75 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

97,75 ... 120,75 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

97,75 ... 120,75 V

Serie

SERIE RS

Produttore

Relè ausiliario RS 32 115V morsetti amovibili LED installazione facile