Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1122761001
Cod. Produttore
1122761001
Cod. EAN
4032248046232

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RS 32 115-230VUC LD 2U
  • Isolamento circuiti: comando e carico
  • Tensione di lavoro: 115-230 V UC
  • Tipo di montaggio: innesto e spina
  • Serie: SERIE RS
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Funzione: gruppo di relè

Documentazione tecnica

Interruttore con azionamento monostabile non polarizzato, completo di base e morsetti amovibili per un collegamento elettrico sicuro tramite raccordo a vite. Dotato di indicatore a led per una facile verifica dello stato operativo, supporta tensioni sia in corrente alternata che continua (AC/DC). Progettato per applicazioni elettriche affidabili, garantisce performance elevate e versatilità nell’installazione. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

25 mm

altezza

70 mm

profondità

63,5 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

97,75 ... 241,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

97,75 ... 241,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

97,75 ... 241,5 V

Serie

SERIE RS

Produttore

Relè ausiliario unipolare 115-230V LED installazioni elettriche professionali