Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1101711001
Cod. Produttore
1101711001
Cod. EAN
4032248043507

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RS 30 24VUC LD LP 1A
  • Tensione: 24 V
  • Corrente: 1 A
  • Tipo: Relè a innesto
  • Isolamento: Circuiti isolati elettricamente
  • Serie: SERIE RS
  • Montaggio: Spina a innesto
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con morsetti amovibili e base completa, dotato di indicatore a LED per un facile controllo visivo. Progettato per un collegamento elettrico tramite raccordo a vite, supporta tensioni AC/DC garantendo versatilità nell’installazione. Questo dispositivo elettrico offre affidabilità e praticità, ideale per applicazioni che richiedono un comando preciso e sicuro. La sua configurazione con azionamento monostabile assicura un funzionamento efficiente in sistemi di controllo elettrico. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

11,2 mm

altezza

70 mm

profondità

56 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

Serie

SERIE RS

Produttore

Relè elettromeccanico RS 30 24V morsetti amovibili montaggio versatile