Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1100911001
Cod. Produttore
1100911001
Cod. EAN
4008190052881

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RS 30 24VDC LD LP 1R
  • Serie: SERIE RS
  • Tensione di comando: 24 VDC
  • Tipo: Gruppo relè a innesto
  • Isolamento: Circuiti isolati elettricamente
  • Numero contatti: 1R (1 scambio)
  • Montaggio: Spina a innesto
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Interruttore monostabile con morsetti amovibili, completo di base e indicatore a LED integrato. Progettato per un collegamento elettrico tramite raccordo a vite, garantisce un’installazione sicura e affidabile. Funziona con tensione continua a 24V DC ed è non polarizzato, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata. La sua struttura robusta e le caratteristiche tecniche lo rendono adatto a diversi impieghi nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

11,2 mm

altezza

70 mm

profondità

56 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

Serie

SERIE RS

Produttore

Relè ausiliario RS 30 24V DC LED montaggio semplice elettrico