Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1102261001
Cod. Produttore
1102261001
Cod. EAN
4032248046027

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RS 30 230VAC LP 1A
  • Tensione nominale: 230 VAC
  • Corrente nominale: 1 A
  • Tipo: Relè a innesto
  • Isolamento: Comando/carico isolati
  • Montaggio: Spina a innesto
  • Serie: SERIE RS
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con azionamento a tensione alternata 230VAC, dotato di raccordo a vite per il collegamento elettrico. Apparecchio completo con base, progettato per garantire affidabilità e facilità d’installazione in impianti elettrici. Non dispone di morsetti amovibili né di indicatore a led, offrendo una soluzione essenziale e funzionale per il controllo di circuiti elettrici con corrente nominale di 1A. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

11,2 mm

altezza

70 mm

profondità

56 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

195,5 ... 241,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

195,5 ... 241,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

195,5 ... 241,5 V

Serie

SERIE RS

Produttore

Relè elettromeccanico RS 30 230VAC 1A per impianti elettrici professionali