Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1102211001
Cod. Produttore
1102211001
Cod. EAN
4032248046003

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230VAC
  • Corrente: 1A
  • Tipo: Relè a innesto
  • Isolamento: circuiti separati
  • Serie: SERIE RS
  • Montaggio: spina a innesto
  • Applicazione: carico e comando
  • Consigliato: 10 unità

Documentazione tecnica

Relè RS 30 con tensione di alimentazione 230VAC, progettato per garantire un funzionamento affidabile e sicuro. Dotato di morsetti amovibili per un collegamento semplice e pratico, presenta un azionamento monostabile non polarizzato con indicatore a led integrato che facilita il controllo dello stato operativo. L’esecuzione del collegamento elettrico avviene tramite raccordo a vite, assicurando una connessione stabile e duratura. Questo apparecchio completo con base è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

11,2 mm

altezza

70 mm

profondità

56 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

195,5 ... 241,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

195,5 ... 241,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

195,5 ... 241,5 V

Serie

SERIE RS

Produttore

Relè ausiliario RS 30 230VAC LED impianti elettrici professionali