Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1102221001
Cod. Produttore
1102221001
Cod. EAN
4032248046010

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RS 30 230VAC LD LP 1A
  • Tensione nominale: 230 VAC
  • Corrente nominale: 1 A
  • Tipo: Relè a innesto
  • Isolamento: Comando/carico elettricamente
  • Serie: SERIE RS
  • Montaggio: Spina a innesto
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con collegamento a vite, progettato per funzionamento a tensione alternata di 230 VAC. Dotato di morsetti fissi e indicatore a LED integrato per segnalazione visiva dello stato operativo. L’apparecchio completo include base di montaggio, garantendo un’installazione semplice e sicura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e una commutazione precisa con portata fino a 1A. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

11,2 mm

altezza

70 mm

profondità

56 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

195,5 ... 241,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

195,5 ... 241,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

195,5 ... 241,5 V

Serie

SERIE RS

Produttore

Relè ausiliario RS 30 230VAC LED morsetti amovibili impianti elettrici