Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1102121001
Cod. Produttore
1102121001
Cod. EAN
4032248045983

Informazioni di prodotto

  • Serie: RS
  • Tensione: 115VAC
  • Corrente: 1A
  • Tipo: Relè a innesto
  • Isolamento: Comando/carico isolati
  • Montaggio: Spina a innesto
  • Protezione: LD LP
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con azionamento a tensione AC da 115V. Dotato di morsetti amovibili e collegamento elettrico a vite, offre un funzionamento affidabile e sicuro. L'apparecchio completo include base integrata e indicatore a LED per una facile verifica dello stato operativo. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata, garantisce prestazioni costanti con una corrente nominale di 1A. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

11,2 mm

altezza

70 mm

profondità

56 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

SERIE RS

Produttore

Relè elettromeccanico RS 30 115VAC LED 1A montaggio base integrata