Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7940007732
Cod. Produttore
7940007732
Cod. EAN
4032248562657

Informazioni di prodotto

  • Serie: RIDERSERIES RRD
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Funzione: commutazione segnali digitali
  • Ambiente: industriale
Interruttore monostabile polarizzato con indicatore a LED integrato, dotato di collegamento elettrico a innesto per un'installazione rapida e sicura. Progettato senza morsetti amovibili e senza base completa, garantisce affidabilità e facilità d'uso in impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e visivo dello stato operativo grazie al LED di segnalazione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali in un ambiente industriale

larghezza

35,5 mm

altezza

35,5 mm

profondità

57 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

22,8 ... 26,4 V

Serie

RIDERSERIES RRD

Produttore

Relè ausiliario con LED controllo visivo, montaggio stabile, per automazione industriale