Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8690370000
Cod. Produttore
8690370000
Cod. EAN
4032248360994

Informazioni di prodotto

Relè RRD221024 offre prestazioni affidabili e versatilità in ambienti industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con sistemi di automazione standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica migliorata
  • Affidabilità nel controllo dei segnali digitali
  • Maggiore durata operativa del sistema

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali in un ambiente industriale

larghezza

35,5 mm

altezza

35,5 mm

profondità

57 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

22,8 ... 26,4 V

Serie

RIDERSERIES RRD

Produttore

Relè digitale industriale RRD221024 per commutazione e amplificazione segnali