› Automazione industriale › Misure di processo e Strumentazione › Indicatori da pannello

RQ96M AMP CC 96X96 DIR 1A

Cod. Rexel IMAN338A1002
Cod. Produttore AN338A1002
Cod. EAN 8032826072789

Informazioni principali

  • Serie: RQ96M
  • Dimensioni: 96x96 mm
  • Corrente nominale: 0÷1A
  • Inserzione: diretta
  • Precisione: classe 1,5
  • Grado protezione: IP52 frontale
  • Materiale custodia: policarbonato autoestinguente
  • Sovraccarico: 1,2In permanente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ96M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 96x96mm - Inserzione: diretta - Corrente: 0÷1A - Scala: 0÷In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

96 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

96 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

1 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 1 A

RQ96M AMP CC 96X96 DIR 1A