Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN332A1001800
Cod. Produttore
AN332A1001800

Informazioni di prodotto

Il rilevatore di corrente RQ96M offre prestazioni affidabili e precisione per il monitoraggio elettrico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alle dimensioni compatte 96x96 mm
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con impianti fino a 800 V

Vantaggi per il cliente finale:

  • Monitoraggio accurato di correnti fino a 1 mA
  • Maggiore sicurezza dell’impianto
  • Efficienza energetica migliorata grazie al controllo preciso
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Rilevatore di corrente modello RQ96M con dimensioni compatte di 96x96 mm, progettato per misurare correnti fino a 1 mA con una tensione nominale di 800 V. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità nel monitoraggio della corrente, garantendo sicurezza e controllo efficiente degli impianti. La sua costruzione robusta e le specifiche tecniche avanzate lo rendono adatto a installazioni professionali in ambito industriale e civile.

Produttore

RQ96M AMP CC 96X96 1MA = 800V