› Automazione industriale › Misure di processo e Strumentazione › Indicatori da pannello

RQ96FI FREQ 96X96 55-65HZ 100V

Cod. Rexel IMAN3731
Cod. Produttore AN3731
Cod. EAN 8032826014550

Informazioni principali

  • Dimensioni: 96x96 mm
  • Scala: 55...65 Hz
  • Tensione nominale: 100 V
  • Precisione: classe 0,5
  • Autoconsumo: ≤ 4 VA
  • Grado protezione: IP52 frontale
  • Connessioni: morsetti a vite/faston
  • Serie: RQ96FI

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ96FI - Frequenzimetro - Formato: 96x96mm - Tensione: 100V - Scala: 55÷65 Hz - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

96 mm

altezza

96 mm

profondità

69 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

intervallo di misura della tensione

100 ... 100 V

soglia di intervento per frequenza

55 ... 65 Hz

tensione nominale

100 ... 100 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 100 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 100 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

100 ... 100 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

100 ... 100 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

100 ... 100 V

campo di misura di frequenza

55 ... 65 Hz

RQ96FI FREQ 96X96 55-65HZ 100V