› Automazione industriale › Misure di processo e Strumentazione › Indicatori da pannello

RQ96E VOLT CA 96X96 DIR 250V

Cod. Rexel IMAN35DDC250
Cod. Produttore AN35DDC250
Cod. EAN 8032826012747

Informazioni principali

  • Serie: RQE
  • Tensione nominale: 250V
  • Dimensioni: 96x96 mm
  • Inserzione: diretta
  • Precisione: classe 1,5
  • Sovraccarico permanente: 1,2Un
  • Frequenza nominale: 50Hz
  • Grado protezione: IP52 frontale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ96E - Voltmetro tensione alternata (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: diretta - Tensione: 250V - Scala: 0÷Un - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

96 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

96 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

3 W

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

intervallo di misura

0 ... 250 V

RQ96E VOLT CA 96X96 DIR 250V