› Automazione industriale › Misure di processo e Strumentazione › Indicatori da pannello

RQ96E AMP CA 96X96 50/1A

Cod. Rexel IMAN3211B500
Cod. Produttore AN3211B500
Cod. EAN 8032826009266

Informazioni principali

  • Serie: RQ96E
  • Dimensioni: 96x96 mm
  • Corrente nominale: 50/1 A
  • Scala: 0...In
  • Inserzione: su TA esterno
  • Precisione: classe 1,5
  • Protezione frontale: IP52 standard, IP54 opzionale
  • Materiale custodia: policarbonato autoestinguente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ96E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su TA - Corrente: 50/1A - Scala: 0÷In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

96 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

96 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

50 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 50 A

RQ96E AMP CA 96X96 50/1A