› Automazione industriale › Misure di processo e Strumentazione › Indicatori da pannello

RQ72M AMP CC 72X72 DIR 1A

Cod. Rexel IMAN238A1002
Cod. Produttore AN238A1002
Cod. EAN 8032826065071

Informazioni principali

  • Dimensioni: 72x72 mm
  • Corrente nominale: 0÷1 A
  • Inserzione: diretta
  • Precisione: classe 1,5
  • Scala: 0÷In
  • Protezione frontale: IP52 (opz. IP54)
  • Materiale custodia: policarbonato autoestinguente
  • Serie: IME - RQ72M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ72M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 72x72mm - Inserzione: diretta - Corrente: 0÷1A - Scala: 0÷In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

1 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 1 A

RQ72M AMP CC 72X72 DIR 1A