› Automazione industriale › Misure di processo e Strumentazione › Indicatori da pannello

RQ72M AMP CC 72X72 60MV 0 SPOSTATO

Cod. Rexel IMAN26SB6001
Cod. Produttore AN26SB6001
Cod. EAN 8032826067020

Informazioni principali

  • Serie: RQ72M
  • Dimensioni: 72x72 mm
  • Portata: 1A...6000A/60mV
  • Precisione: Classe 1,5
  • Inserzione: Su shunt 60mV zero spostato
  • Caduta di tensione: 700mV (50µA) - 60mV (10mA...60A)
  • Grado protezione: IP52 frontale, IP20 morsetti
  • Materiale custodia: Policarbonato autoestinguente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ72M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su shunt 60mV - Corrente: 60 mV zero spostato - Scala: zero spostato valore a richiesta - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

3 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

intervallo di misura

0 ... 0,06 V

RQ72M AMP CC 72X72 60MV 0 SPOSTATO