Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN2734
Cod. Produttore
AN2734
Cod. EAN
8032826038082

Informazioni di prodotto

RQ72FI - Frequenzimetro
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RQ72FI - Frequenzimetro - Formato: 72x72mm - Tensione: 400÷415V - Scala: 55÷65 Hz - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

72 mm

altezza

72 mm

profondità

69 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

intervallo di misura della tensione

400 ... 415 V

soglia di intervento per frequenza

55 ... 65 Hz

tensione nominale

400 ... 415 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

400 ... 415 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

400 ... 415 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

400 ... 415 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

400 ... 415 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

400 ... 415 V

campo di misura di frequenza

55 ... 65 Hz