› Automazione industriale › Misure di processo e Strumentazione › Indicatori da pannello

RQ72E VOLT CA 72X72 DIR 30V

Cod. Rexel IMAN25DDB300
Cod. Produttore AN25DDB300
Cod. EAN 8032826065972

Informazioni principali

  • Serie: RQE
  • Tensione nominale: 30V
  • Dimensioni: 72x72mm
  • Inserzione: diretta
  • Precisione: classe 1,5
  • Grado protezione: IP52 frontale
  • Frequenza nominale: 50Hz
  • Consumo: ≤ 3,5VA (500V)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ72E - Voltmetro tensione alternata (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: diretta - Tensione: 30V - Scala: 0÷Un - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

75 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

3 W

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

intervallo di misura

0 ... 30 V

RQ72E VOLT CA 72X72 DIR 30V