› Automazione industriale › Misure di processo e Strumentazione › Indicatori da pannello

RQ48M VOLT CC 48X48 DIR 600V

Cod. Rexel IMAN164C6002
Cod. Produttore AN164C6002
Cod. EAN 8032826061134

Informazioni principali

  • Serie: IME RQ48M
  • Tensione nominale: 0÷600V
  • Dimensioni: 48x48mm
  • Inserzione: diretta
  • Precisione: classe 1,5
  • Scala: intercambiabile 90°
  • Grado protezione: IP52 frontale
  • Materiale custodia: policarbonato autoestinguente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ48M - Voltmetro tensione continua (bobina mobile) - Formato: 48x48mm - Inserzione: diretta - Tensione: 0÷600V - Scala: 0÷Un - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

48 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

48 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

3 W

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

intervallo di misura

0 ... 600 V

RQ48M VOLT CC 48X48 DIR 600V