› Automazione industriale › Misure di processo e Strumentazione › Indicatori da pannello

RQ48M AMP CC 48X48 DIR 5A

Cod. Rexel IMAN138A5002
Cod. Produttore AN138A5002
Cod. EAN 8032826058974

Informazioni principali

  • Serie: RQ48M
  • Dimensioni: 48x48 mm
  • Corrente nominale: 0÷5 A
  • Inserzione: diretta
  • Precisione: classe 1,5
  • Campo temperatura: 5...40°C
  • Grado protezione: IP52 frontale
  • Materiale custodia: policarbonato autoestinguente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ48M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 48x48mm - Inserzione: diretta - Corrente: 0÷5A - Scala: 0÷In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

48 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

48 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

5 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 5 A

RQ48M AMP CC 48X48 DIR 5A