› Automazione industriale › Misure di processo e Strumentazione › Indicatori da pannello

RQ48E VOLT CA 48X48 TV

Cod. Rexel IMAN15P11111
Cod. Produttore AN15P11111
Cod. EAN 8032826060489

Informazioni principali

  • Serie: RQ48E
  • Tensione nominale: TV 100V
  • Dimensioni: 48x48 mm
  • Precisione: Classe 1,5
  • Scala: intercambiabile 90°
  • Connessione: su TV esterno
  • Grado protezione: IP52 frontale, IP20 morsetti
  • Autoconsumo: ≤ 3,5VA (500V)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ48E - Voltmetro tensione alternata (elettromagnetico) - Formato: 48x48mm - Inserzione: su TV - Tensione: valoreA richiesta - Scala: valoreA richiesta - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

48 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

48 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

3 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

RQ48E VOLT CA 48X48 TV