Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB11173
Cod. Produttore
B11173
Cod. EAN
8010730502417

Informazioni di prodotto

RPGN20 R.GIREV GUAINA PG 21 NER IP65

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: RPGN 20 Raccordo dritto girevole guaina spiralata/scatola IP65 passo PG NERO

colore

Nero

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

18 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

materiale

Polipropilene (PP)

diametro nominale

20 mm

grado di protezione (IP)

IP65

dimensione di collegamento filettatura

PG21

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Produttore

RPGN 20 Raccordo dritto girevole guaina spiralata/scatola IP65 passo PG NERO