Prodotti /

Cod. Rexel
B393480
Cod. Produttore
93480
Cod. EAN
4007529934805

Informazioni di prodotto

DALI Router Gen2 Montaggio su guida. bianco IP20

Documentazione tecnica

Router per sistemi di automazione DALI, progettato per garantire un controllo efficiente e affidabile degli impianti di illuminazione. Questo dispositivo facilita la gestione centralizzata delle luci, migliorando la funzionalità e la flessibilità degli ambienti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e prestazioni ottimali nel tempo, ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Router con WEB server integrato e controller dell'applicazione per il montaggio su guida DIN EN 60715, 4 porte USB per controllare fino a 4 separati Controller B.E.G. con alimentatore DALI integrato, 1 porta LAN per collegare in rete fino a 100 dispositivi, fino a 400 linee DALI interconnesse , Gestione centralizzata dei parametri, indirizzi, gruppi e scene per tutti i componenti DALI in rete, Logica applicativa decentralizzata in multisensori e pulsanti: il router assume solo funzioni di livello superiore, Gestione degli utenti e delle autorizzazioni per ruoli diversi, Gestore lampade di emergenza DALI, Funzione di luce guida estesa (su tutte le linee DALI), Funzione di routing degli eventi per realizzare scenari di illuminazione interlinea tra linee DALI diverse, Funzione Update Manager, per l'aggiornamento del firmware del router tramite LAN / WAN, Può essere gestito tramite web browser compatibile e qualsiasi dispositivo (smartphone, tablet, PC), Strumenti di diagnosi e analisi del consumo di energia e per la ricerca di guasti, Monitoraggio della temperatura del processore principale e dell'involucro, Ventola di alta qualità con controllo automatico della velocità, Orologio in tempo reale integrato, Visualizzazione LED dello stato, Incluso alimentatore da 5 VDC / 2 A er montaggio su guida DIN (1TE) fornito in involucro separato, Inclusi 4 cavi di collegamento USB (0,5 m) e 1 cavo LAN (0,5 m), Supporto B.E.G. alla proggettazione gratuito, Supporto per la messa in servizio da parte di B.E.G. a pagamento, Assistenza e manutenzione da remoto tramite una connessione VPN esistente o una fornita da B.E.G., Piccoli lavori di manutenzione (ad esempio la sostituzione degli apparecchi di illuminazione) possono essere eseguiti in autonomia da un tecnico o da un installatore elettrico locale, Questo articolo è un componente di un sistema di controllo dell'illuminazione di B.E.G., che supporta l'uso di dispositivi di funzionamento DALI (apparecchi, relè) di altri produttori, L'uso di controllori di applicazioni DALI di altri produttori non è supportato, L'uso di dispositivi di ingresso DALI (sensori, pulsanti) di altri produttori non è supportato, Sono necessari componenti di sistema aggiuntivi (hardware) di B.E.G., Sono richiesti servizi aggiuntivi (progettazione, messa in servizio e manutenzione) da parte di B.E.G.

Serie

Componenti sistema DALI