Prodotti /

Cod. Rexel
B393452
Cod. Produttore
93452
Cod. EAN
4007529934522

Informazioni di prodotto

Rilevatore di presenza 360° DE bianco IP20 DALI 10m 1Canale

Documentazione tecnica

Il dispositivo PD2N-M-DACO DALI-2 è un componente essenziale per l'automazione e il controllo degli impianti elettrici, progettato per garantire una gestione efficiente e affidabile dell'illuminazione tramite protocollo DALI-2. Questo prodotto si distingue per la sua compatibilità con sistemi di controllo avanzati, permettendo una regolazione precisa e flessibile delle sorgenti luminose. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza nell'installazione elettrica, risultando ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali. La sua tecnologia all'avanguardia supporta una comunicazione stabile e un'integrazione semplice con altri dispositivi del sistema elettrico, ottimizzando il consumo energetico e migliorando il comfort ambientale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Rilevatore di presenza con controller applicativo DALI integrato per il controllo efficiente dell'illuminazione, Prodotto certificato DALI-2, Alimentatore DALI integrato, Interfaccia DALI per il controllo di ECG digitali dimmerabili in modalità broadcast, Accensione, spegnimento e dimmerazione manuale tramite comuni pulsanti NA, La comunicazione IR bidirezionale consente una rapida integrazione nella funzione di gestione del progetto del B.E.G. One App, La gamma completa delle funzioni può essere attivata solo utilizzando l'adattatore BLE-IR e uno Smartphone o Tablet compatibile (Android, iOS)., Modalità impostabili: Semi-automatico, automatico, solo controllo della luce solo presenza, Algoritmo di controllo intelligente con ampie opzioni di impostazione, Il software è compatibile con i modelli precedenti (tranne le funzioni DSI, doppio lucchetto e funzione corridoio), Impostazione di fabbrica Tempo di Ritardo 10 min e valore Crepuscolare di 500 lux, Incluse Clips per fissaggio in controsoffitto e calotta di protezone della morsettiera, Base per installazione a plafone (opzionale)

Serie

DALI

Produttore

PD2N-M-DACO DALI-2 Sensore presenza DALI IP20

€ 130,76 x 1 pz.
(pz.)