Prodotti /

Cod. Rexel
B393189
Cod. Produttore
93189
Cod. EAN
4007529931897

Informazioni di prodotto

Alimentatore Montaggio su guida. bianco IP20 DALI-LINK

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore DALI con interfaccia USB integrata per montaggio su guida DIN, Ad esempio, 45 apparecchi di illuminazione DALI e 10 dispositivi di controllo DALI-LINK (multi-sensori o interfacce pulsanti) possono essere collegati all'alimentazione., Funzione di aggiornamento tramite pulsante integrato e interfaccia USB, LED integrati per la visualizzazione di informazioni operative, La programmazione della linea DALI-LINK avviene tramite Bluetooth con uno smartphone e il'App B.E.G. App BLE., Questo articolo è un componente di un sistema di controllo dell'illuminazione di B.E.G., che supporta l'uso di dispositivi di funzionamento DALI (apparecchi, relè) di altri produttori, L'uso di controllori di applicazioni DALI di altri produttori non è supportato, L'uso di dispositivi di ingresso DALI (sensori, pulsanti) di altri produttori non è supportato, Sono necessari componenti di sistema aggiuntivi (hardware) di B.E.G., È richiesto il software aggiuntivo gratuito di B.E.G.

Serie

DALI

Produttore

PS-DALILINK-USB-REG

€ 209,22 x 1 pz.
(pz.)