Router per sistemi di automazione con protocolli DALI, BACnet e REG, progettato per garantire un'integrazione efficiente e affidabile tra dispositivi di controllo dell'illuminazione e sistemi di gestione degli edifici. Questo router facilita la comunicazione e il coordinamento tra diverse reti, assicurando un controllo centralizzato e ottimizzato degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni professionali, offre compatibilità avanzata e prestazioni elevate per soluzioni di automazione moderna.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Router con WEB server integrato e controller dell'applicazione per il montaggio su guida DIN EN 60715, 4 porte USB per controllare fino a 4 separati Controller B.E.G. con alimentatore DALI integrato, 1 porta LAN per collegare in rete fino a 100 dispositivi, fino a 400 linee DALI interconnesse , Interfaccia BACnet / IP integrato, Tipo di dispositivo BACnet B-ASC (Application Specific Controller), Tipo di dispositivo BACnet B-GW (gateway), Oggetti BACnet generati dinamicamente, Uscite BACnet multistato per scene e override automatico, Uscite BACnet analogiche per l'override del valore di regolazione, Ingressi BACnet analogici per query sullo stato del valore di dimmerazione, Ingressi BACnet digitali per informazioni sullo stato di presenza, Ingressi BACnet digitali per query sullo stato del dispositivo, Gestione centralizzata dei parametri, indirizzi, gruppi e scene per tutti i componenti DALI in rete, Logica applicativa decentralizzata in multisensori e pulsanti: il router assume solo funzioni di livello superiore, Gestione degli utenti e delle autorizzazioni per ruoli diversi, Gestore lampade di emergenza DALI, Funzione di luce guida estesa (su tutte le linee DALI), Funzione di routing degli eventi per realizzare scenari di illuminazione interlinea tra linee DALI diverse, Funzione Update Manager, per l'aggiornamento del firmware del router tramite LAN / WAN, Può essere gestito tramite web browser compatibile e qualsiasi dispositivo (smartphone, tablet, PC), Strumenti di diagnosi e analisi del consumo di energia e per la ricerca di guasti, Monitoraggio della temperatura del processore principale e dell'involucro, Ventola di alta qualità con controllo automatico della velocità, Orologio in tempo reale integrato, Visualizzazione LED dello stato, Incluso alimentatore da 5 VDC / 2 A er montaggio su guida DIN (1TE) fornito in involucro separato, Inclusi 4 cavi di collegamento USB (0,5 m) e 1 cavo LAN (0,5 m), Supporto B.E.G. alla proggettazione gratuito, Supporto per la messa in servizio da parte di B.E.G. a pagamento, Assistenza e manutenzione da remoto tramite una connessione VPN esistente o una fornita da B.E.G., Piccoli lavori di manutenzione (ad esempio la sostituzione degli apparecchi di illuminazione) possono essere eseguiti in autonomia da un tecnico o da un installatore elettrico locale, Questo articolo è un componente di un sistema di controllo dell'illuminazione di B.E.G., che supporta l'uso di dispositivi di funzionamento DALI (apparecchi, relè) di altri produttori, L'uso di controllori di applicazioni DALI di altri produttori non è supportato, L'uso di dispositivi di ingresso DALI (sensori, pulsanti) di altri produttori non è supportato, Sono necessari componenti di sistema aggiuntivi (hardware) di B.E.G., Sono richiesti servizi aggiuntivi (progettazione, messa in servizio e manutenzione) da parte di B.E.G.