Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN6500-0103
Cod. Produttore
MTN6500-0103
Cod. EAN
3606489917845

Informazioni di prodotto

IP Router SpaceLogic KNX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Router IP Spacelogic KNX da guida DIN Il router IP Spacelogic KNX consente l'inoltro di telegrammi tra diverse linee attraverso una LAN (IP) come dorsale veloce. Inoltre, questo router IP KNX è adatto per collegare un PC alla rete KNX, ad esempio per la programmazione ETS. Il router IP KNX supporta KNX Security, che può essere abilitata in ETS. In quanto router sicuro, il dispositivo consente l'accoppiamento di una comunicazione non protetta su KNX TP a una dorsale IP protetto. Per la funzionalità di interfaccia (tunneling) KNX Security previene l'accesso non autorizzato. Il router supporta fino a 8 canali di tunneling. Per ciascun canale di tunneling, deve essere configurato un singolo indirizzo separato. L'indirizzo IP può essere ottenuto da un server DHCP o da una configurazione manuale (ETS). Questo router IP KNX funziona secondo la specifica KNXnet/IP utilizzando il core, la gestione dei dispositivi, il tunneling e la parte di routing. Il router IP Spacelogic KNX è dotato di una tabella filtro estesa per gruppo principale da 0 da 31 ed è in grado di caricare fino a 150 telegrammi. Il router è alimentato dal bus KNX. Non è necessario un alimentatore aggiuntivo. Con 2 pulsanti integrati per testare lo scopo e 3 LED di stato. Per l'installazione su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Il bus è collegato tramite un terminale di collegamento bus. La rete LAN è collegata tramite la presa RJ45. Larghezza dispositivo - 1 modulo = circa 18 mm. Nota: questa applicazione richiede ETS 5 o versioni successive. Contenuto - con morsetto di collegamento bus e coperchio del cavo.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

Tipologia

Interfaccia Ethernet

Tensione d'esercizio

24 V 24 ... 24 V

sistema bus EIB/KNX

Numero moduli DIN

1

protocollo

TCP/IP

aggiornabile

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Serie

SpaceLogic KNX

Produttore

Router IP Spacelogic KNX guida DIN, supporto KNX Security, 8 canali tunneling, alimentazione bus KNX, per rete domotica e programmazione ETS