Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Cod. Rexel
A81099135X-12
Cod. Produttore
1099135X-12
Cod. EAN
8054378305689

Informazioni di prodotto

  • Colore: nero
  • Cavo: 5 poli
  • Lunghezza cavo: 1,5 m
  • Materiale: alta qualità
  • Uso: residenziale/commerciale
  • Connessione: sicura e affidabile
  • Design: elegante e moderno
  • Serie: A81099135X-12
Rosone nero con cavo trasparente da 1,5 metri e 5 poli, ideale come accessorio elettrico per connessioni sicure e affidabili. Progettato per garantire durata e facilità di installazione, questo componente si distingue per la qualità dei materiali e la funzionalità, adatto a diverse applicazioni nell’ambito degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il rosetto nero con cavo da 5 poli di 1,5 metri è un accessorio versatile e funzionale, ideale per diverse applicazioni elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo rosetto è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Il colore nero conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendolo adatto per ambienti sia residenziali che commerciali. La lunghezza del cavo di 1,5 metri offre flessibilità nella disposizione e nell'installazione, permettendo di raggiungere facilmente le fonti di alimentazione. Questo prodotto è perfetto per chi cerca una soluzione pratica e di design per le proprie esigenze elettriche, combinando funzionalità e estetica in un unico elemento.

colore

Nero

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

Rosone nero con cavo trasparente 5 poli 1,5 m per impianti elettrici residenziali e commerciali